ノダ
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ヒッコリーブラック色K1
メープルミルキー色M2
アッシュホワイト色W2
アカシア柄AA
ウォールナット柄WT
ブラックチェリー柄BC
エルム柄EM
セン柄SN
ヒッコリーブラック色K1
ウォールナットダーク色D1
チェリーミディアム色E1
メープルペール色P1
メープルミルキー色M1
オークグレージュ色G1
アッシュホワイト色W1
長さ(mm)
1950
1950
2950
寸法(mm)
1950×159×100
1950×129×80
2950×129×80
1950×159×100
2950×159×100
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58657850
品番
FA3R-22K1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途
玄関框
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
1950×159×100
色
ヒッコリーブラック色K1
基材
MDF
表面
化粧シート貼り
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※シートタイプですので、天然木フロアとは仕上がり感が異なります。
※厚みによって色柄設定が異なります。
※接着剤は指定のものを使用してください。指定以外の接着剤をご使用になりますと、接着不良や踏鳴りの原因になります。
※接着剤やマジックインキ、塗料等の汚れが付着した場合は、中性洗剤を少量ふくませた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン等の溶剤が入っているものは絶対に使用しないでください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません