リリカラ
リリカラの 内装資材
リリカラの 壁紙・シート
リリカラの 壁紙
ボーダー壁紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
13.5
防火性能
不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
機能
消臭、抗菌、防かび
注文コード
58658157
品番
LL6913
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・防火性能・機能
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボーダー壁紙
用途
1本10m巻本売り商品
長さ(m)
10
幅(cm)
13.5
機能
消臭、抗菌、防かび
防火性能
不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
注意
※両端を化粧断ちしておりますのでそのままご使用いただけます。