ボーダー壁紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)13.5 防火性能不燃 準不燃 (防火種別:1-4) 機能抗菌、防かび 注文コード58658288 品番LL6926
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は幅・防火性能・機能17種類から選べます 他の種類を見る

ボーダー壁紙

用途1本10m巻本売り商品 長さ(m)10 幅(cm)13.5 機能抗菌、防かび 防火性能不燃 準不燃 (防火種別:1-4)
注意
※両端を化粧断ちしておりますのでそのままご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする