リリカラ
リリカラの 内装建材
リリカラの 補修剤・保護材
リリカラジョイナー平面用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58658340
品番
90303
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
リリカラジョイナー平面用 ダーク木目
用途
取付が簡単な壁面用の見切り材、ジョイント部分が美しく仕上がります。
長さ(mm)
1400
幅(mm)
6
高さ(mm)
3.7
色(柄)
ダーク木目
素材
ABS樹脂
注意
※取付には別途アタッチメントが必要となります。