リリカラジョイナー平面用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58658349 品番90304
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

リリカラジョイナー平面用 シルバー

用途取付が簡単な壁面用の見切り材、ジョイント部分が美しく仕上がります。 長さ(mm)1400 幅(mm)6 高さ(mm)3.7 色(柄)シルバー 素材ABS樹脂
注意
※取付には別途アタッチメントが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする