リリカラ
リリカラの 内装建材
リリカラの 補修剤・保護材
リリカラジョイナー出隅用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58658376
品番
90307
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リリカラジョイナー出隅用 ライト木目
用途
取付が簡単な壁面用の見切り材、ジョイント部分が美しく仕上がります。
長さ(mm)
1400
幅(mm)
6
色(柄)
ライト木目
素材
ABS樹脂
注意
※取付には別途アタッチメントが必要となります。