フルスター粒剤S 「SES」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード58658690 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

致死活性に優れる⇒速効性

使用の目安ユスリカ:静止水域 水量1トンに対し10〜30g、流水域 1時間流水量1トンに対し30〜50g 有効成分クロチアニジン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする