SHIMADA
SHIMADAの 忌避剤・虫対策
SHIMADAの 虫対策用品
SHIMADAの ゴキブリ・ダニ対策用品
ムシ取りシート 300×600mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
58658717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
飛翔昆虫用の大型粘着シートです。広い粘着面で一挙に補虫します。吊り下げ用のワンタッチフック付きで施工も簡単に行うことができます。
質量(g)
90、外箱:10000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×0.5×300、外箱:645×330×165
サイズ(mm)
粘着面:280×580
入数
外箱:5×20