住化エンバイロメンタルサイエンス
住化エンバイロメンタルサイエンスの 忌避剤・虫対策
住化エンバイロメンタルサイエンスの 虫対策用品
住化エンバイロメンタルサイエンスの 不快害虫対策用品
天然でんねん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18kg)
注文コード
58658735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥17,378
販売価格(税別)
¥
15,798
バスケットに入れる
環境管理用殺虫剤
オーガニック対応(天然成分使用)
VOC対策
使用の目安
(ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、ヒアリ、クモ、クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなど) 直接噴霧 原液 20/m
2
(クロアリ、ヒアリ) 生息域噴霧 生息域および発生場所に対して処理面が十分に濡れる程度に原液を適宜噴霧する
容量(kg)
18
有効成分
ジョチュウギクエキス
適合害虫
ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、ヒアリ、クモ、クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなど
効能
不快害虫の防除
剤形
AL剤(希釈せずそのまま使える液剤)
注意
※本剤は業務用です。