サンプル画像

111-56 ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 58659171 111-56 ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 58659171 111-56 ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 58659171 111-56 ミドルローラー ブルーライン<HG>輝 TSオリジナル(高翔産業) 58659171

ミドルローラー ブルーライン<HG>輝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード58659171 品番111-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プライマー・防水材からトップコートまですべて対応!
幅広い粘度域の塗材を効率よく塗布できる多用途ローラー

適合一般・多用途 材質ポリエステル タイプ中毛 毛丈(mm)13 芯径(mm)26 溶剤強溶剤:◎、弱溶剤:◎、 アクリル:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする