使用例

MMR マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659207 MMR マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659207 MMR マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659207 MMR マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659207

マモロールU(分割型) 親綱保護具

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58659207 品番MMR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!
ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。
足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。

付属品ロープ帯 材質ポリプロピレン(PP) 容量12個 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120 穴径(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
現場作業
製造業

作業中の転倒防止にちょうどいい
設置が簡単で、現場でもすぐ使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする