使用例

MMRO マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659216 MMRO マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659216 MMRO マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659216 MMRO マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659216

マモロールU(分割型) 親綱保護具

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58659216 品番MMRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!
ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。
足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。

付属品ロープ帯 材質ポリプロピレン(PP) 容量2個 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120 穴径(mm)55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58659216 MMRO 72366921 MMRO マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 マモロールU(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
現場作業
製造業

作業中の転倒防止にちょうどいい
設置が簡単で、現場でもすぐ使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする