使用例

MMRO1 マモロールT(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659241 MMRO1 マモロールT(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659241 MMRO1 マモロールT(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業 58659241

マモロールT(一体型) 親綱保護具

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58659241 品番MMRO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!
ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。
足場組み立て時に、あらかじめ単管等に通して使うタイプです。

付属品ロープ帯 材質ポリプロピレン(PP) 容量2個 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120 穴径(mm)55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58659241 MMRO1 72590029 MMRO1 マモロールT(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業 マモロールT(一体型) 親綱保護具 FSC藤原産業 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする