曜日別特売
- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659426

- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659426
- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659426
- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659426
- ティップトップ 詰め替え用20g ウィングエンタープライズ 58659426

ティップトップ 詰め替え用20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット(4袋)注文コード58659426品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ティップトップ(20g・40g)の詰め替え用。
気になる箇所にサッとふりかけ、専用ヘアーミストをスプレーするだけ!手軽で簡単に気になる箇所をカバーできます。
植物繊維を使用、頭皮・髪に害が無い。水に濡れても色落ちしません。普通のシャンプーで簡単に洗い流せます。
20gは1瓶で約45~60回分、40gは約90~120回分セット可能です。

材質植物性繊維(ビスコースレーヨン)寸法(mm)10×65×160ブラック

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育毛・養毛剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする