- スーパー枕木 アビルコインターナショナル 58659539 - スーパー枕木 アビルコインターナショナル 58659539 - スーパー枕木 アビルコインターナショナル 58659539

スーパー枕木

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 58659539 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等の混入はないので、紫外線劣化がございません。2段に重ねた際、上下の枕木の溝がかみ合ってずれない仕組みです。

用途腐食せず、耐荷重性能を一定に保持。安心して重量物のかさ上げに使用可能。ジャッキアップやアウトリガーの荷重分散、高さ調整に最適です。 質量(kg)16 高さ(mm)100 横幅(mm)200 縦(mm)800 耐荷重(t)40
注意
※水平堅土上で使用し、傾斜面、穴や溝のある地面では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする