サンプル画像

HX10LT-046GR ミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTEL 58659889 HX10LT-046GR ミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可 ANTEL 58659889

ミニチュアワークライトグレー 充電式 モーションセンサー 調色:5段階 調光:5段階 角度調整可

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58659889 品番HX10LT-046GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

電源:リチウムポリマー電池
バッテリー容量:500mAh
充電時間:約1.5時間
点灯時間:約1.5時間〜2時間
明るさ:約250lm
調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF
調色:電球色、昼白色、昼光色
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書

用途
充電式
モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯
調色:5段階 電球色〜昼白色〜昼光色
調光:5段階
底面:マグネットと三脚取付穴
角度調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする