サンプル画像
ANTEL
ANTELの 作業灯
ANTELの ワークランプ・ハンドランプ
ANTELの 乾電池タイプワークランプ
多機能ランタン 懐中電灯 引っ掛けフック付き 底面 マグネット 単三電池
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58659907
品番
HX10LT-047BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
電池式:単3電池(別売り)
明るさ:360lm
点灯時間:フラッシュライトのみ約18時間、ランタンライトのみ約6時間
フラッシュライト+ランタンライト同時点灯約5時間
付属品:保証書
用途
伸ばしてランタン
スイッチを押して懐中電灯
底面:マグネットと引っかけフック付き
ハンドル取り外し可能