サンプル画像
ANTEL
ANTELの 作業灯
ANTELの ワークランプ・ハンドランプ
ANTELの 充電タイプワークランプ
充電式スリムライト ガンメタ Type-C充電式 キーホルダー付き 超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ 高級感のあるアルミボディ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58659925
品番
HX10LT-043GM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
本体サイズWHD:21×52×10mm(重量18g)
最高光束:160 lm
付属品:本体
パッケージ仕様:台紙付ブリスター
材質:アルミニウム
用途
Type-C充電式
キーホルダー付き
超コンパクト、超軽量(18g)なのに160lmの明るさ
サイドネット展開しやすい統一感のあるパッケージ
高級感のあるアルミボディ