サンプル画像

HX10LT-048WH モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光 ANTEL 58659950 HX10LT-048WH モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光 ANTEL 58659950

モーションセンサーバーライト 充電式 モーションセンサー 調色3段階 非接触調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58659950 品番HX10LT-048WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電源:リチウムイオン充電池(5V)
バッテリー容量:1500mAh
充電時間:約3時間
点灯時間:約3.5時間
明るさ:約230lm
モーションセンサー
センサー作動距離:30cm
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、
メタルプレート(両面テープ付)

用途
充電式
モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯
調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする