サンプル画像
ANTEL
ANTELの 作業灯
ANTELの ワークランプ・ハンドランプ
ANTELの 乾電池タイプワークランプ
COBカラビナライト 250lm グレー 4段階切り替え リチウムポリマー電池 キャンプ 防災 災害 アウトドア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58659968
品番
HX10LT-036GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
電源:リチウムポリマー
バッテリー容量:120mAh
充電時間:約1.5時間
点灯時間:約2.5時間(最大)
最高光束:約250lm
付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途
マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け
最高光束250lm(ブースターモード時)
4段階切替(強・中・点滅)、長押しでブースターモード