サンプル画像
ANTEL
ANTELの 作業灯
ANTELの ワークランプ・ハンドランプ
ANTELの 充電タイプワークランプ
充電式アルミライト 1000lm キャンプ 防災 災害 アウトドア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58659986
品番
HX10LT-052BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
充電式
電源:リチウムイオン充電池
バッテリー容量:2000mAh
最高明るさ:1000lm
色温度:昼光色
付属品:USB type-Cケーブル・保証書・ストラップ
用途
連続使用時間:約3.5時間
充電時間:約2時間〜7時間
点灯モード:3種類(点灯強→点灯弱→点滅→電源OFF)