サンプル画像
ANTEL
ANTELの 冷房用品
ANTELの 小型扇風機
ANTELの 携帯用扇風機
コンパクトハンディファングレー キャンプ 防災 災害 アウトドア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58660029
品番
HX03AS-003GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バッテリー容量:1200mAh
充電時間:約2時間
連続使用時間:約2ー7.5時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途
モード切替:3段階
ブラシレスモーター
3WAY:手持ち、卓上、カラビナ