サンプル画像
ANTEL
ANTELの 冷房用品
ANTELの 小型扇風機
ANTELの 携帯用扇風機
5段階ネックファンホワイト キャンプ 防災 災害 アウトドア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58660038
品番
HX03AS-004WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
バッテリー容量:1600mAh
充電時間:約2.5時間
連続使用時間:約1.5ー5時間
誤作動防止:電源ボタン長押し
付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途
髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン
モード切替:5段階
360°風向調整可能
ネック部分の長さ調整可能