サンプル画像
ANTEL
ANTELの 作業灯
ANTELの ワークランプ・ハンドランプ
ANTELの 充電タイプワークランプ
充電式ミニランタン(ブラック)キャンプ 防災 災害 アウトドア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58660081
品番
HX10LT-056BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
最高光束:300 lm
点灯時間:昼光色/最大発光約4時間、最小発光約8時間
付属品:本体、ケーブル無、取扱説明書
パッケージ仕様:茶箱
用途
Type-C充電式
取っ手付き
調色:昼光色、昼白色、電球色
調光:無段階調光(ボタン長押し)