サンプル画像
ANTEL
ANTELの センサーライト
ANTELの ソーラー式センサーライト
ソーラー式センサーライト 1000lm 防犯 セキュリティ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58660099
品番
HX10LT-057BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ソーラー充電式
電源:リチウムイオン充電池
バッテリー容量:1200mAh
最高明るさ:1000lm
色温度:昼光色
防水:IPX4
用途
最大点灯回数:約600回(弱点灯モード)
選べる2種の点灯モード