サンプル画像
ANTEL
ANTELの センサーライト
ANTELの ソーラー式センサーライト
ソーラー式センサーライト3灯 防犯 セキュリティ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58660108
品番
HX10LT-058BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ソーラー充電式
電源:リチウムイオン充電池
バッテリー容量:1200mAh
最高明るさ:500lm 弱200lm
色温度:昼光色
防水:IP65
用途
点灯時間:15秒
充電時間:約8時間〜10時間
点灯回数:(強)約200回(弱)450回(満充電の場合)
付属:保証書、コンクリートスリーブ×2本、取付ネジ×2本、ガーデンスパイク×1本
接続パーツ1本、アタッチメント×1個