サンプル画像
ANTEL
ANTELの センサーライト
ANTELの ソーラー式センサーライト
ソーラー式折りたたみウォールライトS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58660151
品番
HX10LT-060BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ソーラー充電式
電源:リチウムイオン充電池
バッテリー容量:1200mAh
LED:32pes
色温度:昼光色
防水:IPX4
用途
連続点灯時間:約12時間
充電時間:確認中
結束バンド用アタッチメント付属