サンプル画像
ANTEL
ANTELの センサーライト
ANTELの ソーラー式センサーライト
ソーラー式折りたたみウォールライトM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58660160
品番
HX10LT-061BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ソーラー充電式
電源:リチウムイオン充電池
バッテリー容量:1500mAh
LED:40pes
色温度:昼光色
防水:IPX4
用途
連続点灯時間:約12時間
充電時間:確認中
結束バンド用アタッチメント付属