サンプル画像

HX10LT-001WH 充電式音声操作ライト ANTEL 58660230 HX10LT-001WH 充電式音声操作ライト ANTEL 58660230

充電式音声操作ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58660230 品番HX10LT-001WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:2000mAh
充電時間:約5時間
点灯時間:(強)約3.5時間(弱)約11時間
明るさ:(強)50lm(弱)15lm
取り付け方法:両面テープ
付属品: Type-Cケーブル、両面テープ、保証書

用途
声で明かりを操作
「電気を消して」あるいは「電気を消して」と話しかけると消灯します。
「電器をつけて」あるいは「電気をつけて」と話しかけると点灯します。
「暗くして」「明るくして」とはなしかけると、2段階調光にて切り替わります。
「色を変えて」あるいは「色変えて」と話しかけると、2段階調色(昼光色-電球職)にて切り替わります。
土台を軸に約90℃上下に角度をお好みで変更できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする