サンプル画像

HX10LT-002WH 角度調整ライト昼光 ANTEL 58660239 HX10LT-002WH 角度調整ライト昼光 ANTEL 58660239

角度調整ライト昼光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58660239 品番HX10LT-002WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:400mAh
充電時間:約2時間
点灯時間:約3時間(常時点灯)
単4電池3本(別売)
点灯時間:約12時間(常時点灯)
明るさ:約60lm
取り付け方法:両面テープ・マグネット
付属品:USB Type-Cケーブル、両面テープ、保証書

用途強力マグネットで角度自由自在/人感点灯モード/常時点灯モード/Type-c充電・乾電池

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする