サンプル画像

HX10LT-008WH 充電式フラットナイトライト ANTEL 58660291 HX10LT-008WH 充電式フラットナイトライト ANTEL 58660291

充電式フラットナイトライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58660291 品番HX10LT-008WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:500mAh
充電時間:約3時間
連続使用回数(昼光色):約600回
連続使用回数:約100回
明るさ(昼光色):約80lm
明るさ(電球速):約30lm
付属品:USB Type-Cケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書

用途
自動点灯明暗人感センサー
Type-c充電式
調色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする