サンプル画像

HX10LT-012BK 充電式くねくねブラック ANTEL 58660309 HX10LT-012BK 充電式くねくねブラック ANTEL 58660309

充電式くねくねブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58660309 品番HX10LT-012BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:1200mAh
充電時間:約2時間
点灯時間:約3時間〜48時間
明るさ(昼光色):約4〜20lm
明るさ(昼白色):約20〜80lm
明るさ(電球色):約17〜70lm
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書

用途
フレキシブルアームで自由自在
調色:3段階
調光:ボタン長押しで変化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする