サンプル画像

HX10LT-004WH 充電式タッチナイトライト ANTEL 58660318 HX10LT-004WH 充電式タッチナイトライト ANTEL 58660318

充電式タッチナイトライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58660318 品番HX10LT-004WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:1800mAh
充電時間:約4時間
点灯時間:約4時間(常時点灯)
明るさ:106lm
取り付け方法:マグネット、両面テープ
付属品:microUSBケーブル、メタルプレート(両面テープ付き)、保証書

用途
充電式
調光
調色
操作:タッチ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする