サンプル画像
電源:リチウムイオン充電池(3.7V) バッテリー容量:2000mAh 充電時間:約3時間 連続使用時間(強):約5時間 連続使用時間(中):約8時間 連続使用時間(弱):約20時間 調色:電球色→昼白色→昼光色 調光:3段階 最大調光:約100lm 取り付け方法:両面テープ・ビス止め 付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、 USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書