サンプル画像

HX10LT-011BK 充電式壁掛けブラック ANTEL 58660336 HX10LT-011BK 充電式壁掛けブラック ANTEL 58660336

充電式壁掛けブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58660336 品番HX10LT-011BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:2000mAh
充電時間:約3時間
連続使用時間(強):約5時間
連続使用時間(中):約8時間
連続使用時間(弱):約20時間
調色:電球色→昼白色→昼光色
調光:3段階
最大調光:約100lm
取り付け方法:両面テープ・ビス止め
付属品:リモコン、ビス×3本、アンカー×3本、
USB Type-Cケーブル、リモコン操作説明書、保証書

用途
4段階タイマー機能
強力マグネット:アイアンボールを軸に360度回して使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする