サンプル画像

HX10LT-013BK ソーラーパネルランタンブラック ANTEL 58660370 HX10LT-013BK ソーラーパネルランタンブラック ANTEL 58660370

ソーラーパネルランタンブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58660370 品番HX10LT-013BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)
バッテリー容量:3000mAh
充電時間:約4時間
使用時間:(強)約3時間(弱)20時間
最高明るさ:約750lm
調光::昼光色→昼白色→電球色m
防塵防水:IP44
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書

用途
2way充電方法
充電:ソーラーパネル・ケーブル充電
給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可
ハンドル:引っかけ部分あり
調光調色
ダイヤルスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする