サンプル画像
ANTEL
ANTELの 作業灯
ANTELの ワークランプ・ハンドランプ
ANTELの 充電タイプワークランプ
充電ヘッドライト500lm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58660406
品番
HX10LT-038BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
電源:リチウムイオン充電池(V)
バッテリー容量:mAh
充電時間:約間
使用時間:約時間
最高明るさ:約500lm
色:昼光色
付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途
充電式
点灯モード6種類
角度調整可能