※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58660458
品番
AF40-F04-7-100-D
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
G
ブラケット
なし
単位
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なし
ろ過度(μm)
100
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース