キーボードスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58660571 品番 A252-1
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

キーボードスタンドにキーボードを置くことで、キーボード下のスペースに書類などが入り、狭いデスクでも作業効率がアップします。幅450×奥行き155mmまでのテンキー付きフルサイズキーボードを載せて使えます。テンキーレスキーボードを載せた場合は、空いたスペースにスマートフォンなどが置けます。手首が疲れにくいリストレスト付きで、リストレストには文具などが入る小物入れが付いています。モニタースタンド(机上台)と組み合わせて使えます。本体の両脚に付いている「スムーズパッド」で、すっと本体を動かせるのでキーボード入力と書類などの確認をスムーズにできます。

オフホワイト 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)キーボード載置部/3 内寸(幅W×高さH)(mm)(本体下部)430×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする