※印刷例

kfg-60Br 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷 58660808 kfg-60Br 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷 58660808 kfg-60Br 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷 58660808 kfg-60Br 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷 58660808 kfg-60Br 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷 58660808 kfg-60Br 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色> グランド印刷 58660808

【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 激安タイプ<茶色>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60冊) 注文コード 58660808 品番 kfg-60Br
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

社名入りのオリジナルファイルを製作できます。
不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。
お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。
お手頃な価格でリーズナブル。
書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。

用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。 材質再生PVC タイプタテ型 ポケット数中袋4枚、名刺4ヶ所、マチ付ポケット1ヶ所 収納サイズA4 寸法(cm)32×23×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 色(表紙) サービス分類名入れ
注意
※名入れ商品のため返品はお受けできません。
※タイトルの変更はできません。
※タイトルの文字色は金色です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする