※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
SMC
SMCの 静電気対策用品
SMCの 除電器(静電気除去装置)
SMCの バー型除電電極
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45 個別手配用 バー
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バー全長(mm)
260
ケーブル長(m)
【高電圧ケーブル】1
ブラケット
【バー用】なし
注文コード
58661420
品番
IZTB44-26-1
参考基準価格(税別)
¥39,330
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
バー全長・ケーブル長・ブラケット
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
用途
IZT44/45シリーズ用
付属品
高電圧ケーブルホルダ:【ストレート】1【エルボ】 1
ケーブル長(m)
【高電圧ケーブル】1
ブラケット
【バー用】なし
バー全長(mm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(6.52MB)
カタログ(6.52MB)
取扱説明書:
(3.07MB)
(3.07MB)
(4.8MB)