※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

IZT45-20-3-N コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series SMC 58662479 IZT45-20-3-N コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series SMC 58662479 IZT45-20-3-N コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series SMC 58662479

コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バー全長(mm)200 ケーブル長(m)【高電圧ケーブル】3 注文コード58662479 品番IZT45-20-3-N
参考基準価格(税別)¥175,180 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はバー全長・ケーブル長など576種類から選べます 他の種類を見る

高帯電ワークを強力除電
フィルム・樹脂の除電に最適
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
エア供給なしでの強力除電
高速除電 減衰時間約60%短縮
分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能
1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能
モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ〜バー最大設置距離:15m

用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラ 付属品高電圧ケーブルホルダ:【ストレート】3【エルボ】 1 取付【コントローラ用DINレール取付ブラケット】なし【高電圧電源モジュール用DINレール取付ブラケット】なし ケーブル長(m)【高電圧ケーブル】3 バー全長(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 電源ケーブルなし
関連資料:カタログ(6.52MB)カタログ(6.52MB) 取扱説明書:(4.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする