※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する
内容量1個
バー全長(mm)200
ケーブル長(m)【高電圧ケーブル】2
注文コード58662540
品番IZT45-20-2-NY
参考基準価格(税別)¥178,040
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
この商品はバー全長・ケーブル長など576種類から選べます
他の種類を見る
高帯電ワークを強力除電
フィルム・樹脂の除電に最適
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
エア供給なしでの強力除電
高速除電 減衰時間約60%短縮
分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能
1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能
モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ〜バー最大設置距離:15m