画像準備中

チップ TNGG

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX3035 コーナー半径(mm)0.2 注文コード58663857 品番TNGG160402R-F NX3035
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど41種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 材質NX3035 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05337035
2012-12-27
用途:
金属加工
日本利器工業株式会社 様

他メーカーでは中々無く、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする