画像準備中

チップ TCMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX3035 コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)13.8 注文コード58671724 品番TCMT130302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど32種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)13.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)7.94 材質NX3035 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする