画像準備中

チップ TPMR

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX3035 コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)9.6 注文コード58673255 品番TPMR090208 NX3035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど18種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)5.56 材質NX3035 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58673212
2016-03-23
用途:
旋削

今まではTPGを使っていましたが、コスパを意識してTPMにグレードダウンしました。しかし、切れ味、耐久性ともにTPGと遜色ありません。
特にアルミの虹面仕上げに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする