画像準備中

チップ TPMX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UTI20T コーナー半径(mm)0.4 注文コード58673395 品番TPMX110304 UTI20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・コーナー半径など6種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

形状正三角形60° 切刃長さ(mm)11 材質UTI20T 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)6.35 コーナー半径(mm)0.4 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状- チップブレーカ-

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする