ヘルメット着用時の暑さ対策に特化した冷却アイテムです。現場作業者の声から生まれたこの製品は、ヘルメット内のムレ感を軽減し、体感温度を約3〜4℃下げる効果があります。
特徴的なのは、頭に当たる側に18℃の冷却パッド、ヘルメット側に28℃の冷却パッドを配置している点。これにより、18℃パッドが放出した熱を28℃パッドが吸収し、冷却効果が長続き。一般的なクールアイテムにありがちな「温くなって不快になる」問題を解消しています。
スナップボタンで着脱可能なフリーサイズ設計で、さまざまなヘルメットに対応。
オーガニックな植物性PCM素材を使用しており、環境にも肌にも優しいのも魅力です。水より約30%軽量で、繰り返し使えるエコ設計。
建設現場や屋外作業など、プロユースにも対応する高機能冷却アイテムとして、多くの企業で採用が進んでいます。暑さ対策と作業効率向上を両立したい方におすすめです。