JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ボディー用
JET INOUE(ジェットイノウエ)の カーコーティング/ワックス
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 未塗装プラスチック(ドア/バンパーなど)
トラッカーズプロ ブラックコート 100ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58674020
品番
593020
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
経年劣化し白化した未塗装樹脂パーツに塗り込むだけで、深みのある黒ツヤが復活!!
強靭シリコーン被膜で紫外線・酸性雨・汚れからパーツを保護しプロが求める耐久性を実現。
用途
未塗装樹脂パーツの艶出し剤
成分
シリコーン化合物
液色
透明
内容量(mL)
100
液性
中性
危険物の類別
非危険物
関連資料:
パンフレット(1.82MB)
注意
※天候を問わず施工可能ですが、晴れた屋外または室内でのご使用をおすすめします