スピードライト EL-1(Ver.2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58674038 品番SPEL-1V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

主な特長
【ガイドナンバー58、照射角は24〜200mmをカバー】
ガイドナンバーは58、照射角は広角側がワイドパネルなしで24mm、望遠側が200mm(35mm判換算)までカバー。内蔵のワイドパネル使用時は、焦点距離14mmにも対応。超広角レンズを使用する際も隅々まで光が届くので安心です。
【微小発光領域を拡大、最小1/8192で繊細な光の表現が可能に】
高耐久キセノン管の採用と光量制御精度の向上により安定した発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は1/1〜1/8192となっており、微細な光のコントロールを可能にします。高感度撮影の使用領域も拡大し、表現の幅も格段に広がります。
【さまざまな熱対策により実現した約0.9秒の高速チャージ】
温度上昇を抑制するシステムなどの熱対策を施し、チャージ時間は0.9秒。充電回路は、電池の性能を最大限生かせるフライバック方式を採用。高効率の充電で、高速チャージを実現しました。電池消耗時もチャージ時間が変化しないよう改善。待機時間のストレスを減少し、意図通りの快適な撮影を行えます。
【動きのあるシーンでも発光しつづける連続発光回数約160回以上】
アクティブクーリングシステムと高耐久キセノン管の採用により、連続発光回数は約160回以上を実現。高速チャージとの連携で、短い発光間隔で安定した連続発光を可能にします。動きのあるハイライトシーンが続くウエディング撮影や報道現場での撮影にも対応。さまざまなニーズにこたえる連続発光性能を搭載しています。
【発光性能を実現する大容量リチウムイオンバッテリー】
長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用し、発光可能回数は約340〜2380回。また表示パネル上でのバッテリー残量の常時表示にも対応、タイミングを見ながら効率よくバッテリー交換が可能です。
【操作性と信頼性】
表示パネルは反射型メモリー液晶を採用。約5.6万ドット、ノーマリーブラックの液晶で高い視認性を実現しています。操作部材には、ジョイスティックを採用し直感的でスピーディーな操作性を実現。使用頻度の高い操作は割り当てが可能です。また、EOS R1・EOS-1D X Mark IIIと同等の防塵・防滴構造を採用。外装部品の合わせ面にシーリングを施し気密性を保持。ロック部にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで高い防塵・防滴性能を実現しています。

付属品ソフトケース、スタンド、バウンスアダプター SBA-EL、カラーフィルター(淡オレンジ)SCF-ELOR1、カラーフィルター(濃オレンジ)SCF-ELOR2、バッテリーパック LP-EL、バッテリーチャージャー LC-E6 仕様【ガイドナンバー】58(照射角200mm設定時、ISO100・m) 型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ 質量(g)565 電源バッテリーパック LP-EL 角度(°)バウンス:【上 /下】120°/ 7°【左/右】 180° 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.4×149.0×136.4 対応【カメラ】E-TTL II/E-TTL自動調光に対応しているEOS/PowerShotシリーズ ワイヤレス通信電波通信:対応、光通信:対応 照射角レンズ焦点距離24〜200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応 発光回数(fpm)約340〜2380回 発光間隔通常発光:0.1〜0.9秒、クイック発光:0.1〜0.8秒
注意
※マニュアル発光の設定範囲は、ハイスピードシンクロ設定や光通信ワイヤレス時は1/128までになります。
※発行回数は、フル充電のLP-EL使用時、メーカー試験基準によるものです。
※マルチアクセサリーシュー対応のカメラに装着する場合には、マルチアクセサリーシューアダプターAD-E1が必要。
※防塵・防滴対応は、EOS-1D Mark III(2007年)以降の防塵防滴カメラのみ。それ以外のカメラでは防塵・防滴対応不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする